Sada teleskopických kontrolních zrcátek

Č. pol.: 1977-2/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Endoskop

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1977-2/4
EAN/GTIN 4000896150144
Číslo výrobcu 1977-2/4
Číslo L L60140 938
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Teleskopická tyč s pružně uloženým dvojitým kloubem
  • Zrcátko vyměnitelné přes 4 mm nerezovou závitovou tyč s pravým zrcátkem
  • Bez zašpinění zrcátka jako u leštěných „kovových zrcátek“
  • Zrcadlové sklo bezpečně chráněno nerezovým krytem
4dílná sada ∙ obsah:
teleskopická tyč, výsuvná délka: 300 – 740 mm
kulaté zrcátko: 30 mm ⌀
kulaté zrcátko: 50 mm ⌀
hranaté zrcátko: 65 x 43 mm
  • Rozměry / délka: 740 mm
  • Délka l1: 300 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka