Magnetický sběrač

Č. pol.: 1976-1
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
Druh produktu Magnetický zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1976-1
EAN/GTIN 4000896009749
Číslo výrobcu 1976-1
Číslo L L60140 193

Popis

Popis:

  • Permanentní magnet
  • Ohebná hřídel
  • Plastová rukojeť
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 545 mm
  • Průměr: 19 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.24 kg
  • Pevnost spoje (gram): 7500 g (73.6 N)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka