Ocelové pravítko 300 mm

Č. pol.: 1965603
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1965603
EAN/GTIN 4010886873687
Číslo výrobcu 1965603
Číslo L L60160 4054

Popis

Popis:

S milimetrovou a palcovou stupnicí podle normy DIN ISO 2768
Horní okraj stupnice 1/64, 1/32 a 1/16 palce, spodní okraj stupnice 1/2 mm a 1/1 mm
Rytá stupnice pro zřetelné čtení
Čtení zleva doprava
Pružná konstrukce
Pružinová nerezavějící ocel
Neodleskující se, matný povrch
Rozměry: 300 x 18 x 0,5 mm.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Pružné provedení, horní hrana s dělením 1/64, 1/32 a 1/16 palce, spodní hrana s dělením 1/2 mm a 1/1 mm, leptané dělení pro jasné čtení
  • Celková šířka [mm]: 18 mm
  • Celková výška [mm]: 0,5 mm
  • Celková délka [palec]: 12
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Délka [m]: 300 m
  • Materiál: nerezová pružinová ocel
  • Povrch: bez odlesků, matná
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka