Nástrčný klíč 1/4″ dlouhý UD profil 1/4″

Č. pol.: 1965417
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1965417
EAN/GTIN 4010886871225
Číslo výrobcu 1965417
Číslo L L60160 5278

Popis

Popis:

Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadné uchopení
Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Délka vložky: 50,0 mm
  • Ø vložky 1: 9,4 mm
  • Ø zasunutí 2: 12,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 10,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 50 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 1/4″
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka