Děrovač plechu

Č. pol.: 1964-55
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
    Druh produktu Dierovacie náradie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1964-55
    EAN/GTIN 4000896009077
    Číslo výrobcu 1964-55
    Číslo L L60140 711

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Děrování plechů do tloušťky 1 mm při průvarovém bodovém svařování (MAG metoda svařování)
    • Používá se společně s odsazovacími kleštěmi HAZET 1932
    • Plastové krytí rukojetí
    • Povrch: chromováno
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 300 mm
    • Průměr: 5.5 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.79 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka