Sada pro dodatečnou montáž ″roll-bar″ vhodná pro dodatečnou montáž příčníku z hliníku nebo GRP

Č. pol.: 19635
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Rozsah použitia Leitern
Druh produktu Nosík / traverza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 19635
EAN/GTIN 4031405196353
Číslo výrobcu 019635
Číslo L L90110 1058
Výrobca MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Válcování místo vlečení: Ergonomická a pohodlná manipulace s žebříky s nosníky
  • Při manipulaci s žebříky spusťte kloub a břemeno dozadu
  • Snadná instalace bez vrtání
  • Snadná obsluha bez ohýbání
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 130 mm
  • Výška: 184 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Délka: 123 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka