Sada ochranných potahú volantu a sedadla

Č. pol.: 196-6/2
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
Číslo položky 196-6/2
EAN/GTIN 4000896150151
Číslo výrobcu 196-6/2
Číslo L L60140 1535

Popis

Popis:

  • Pro téměř všechny autosedačky a volanty
  • Univerzální velikost
  • Opakované použití
  • Dlouhá životnost
  • Voděodolný, odpuzuje olej a tuky
  • Chrániče odpovídají britským požárním normám a americkému Fed 302
  • Testováno pro boční airbagy
  • Antistatické
  • Pratelný při +40 °C
  • Z odolné nylonové tkaniny s gumou kolem dokola
  • Lze snadno čistit
  • Necitlivá černá barva s vyztuženým okrajem (HAZET modrá)
  • Materiál: 98% polyamid/nylon, 2% polyuretan
  • Potah volantu ⌀ 380 mm
  • Rozměry / délka: 1310 mm x 730 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg
  • Počet ks nářadí: 2

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka