Posuvné kladivo 270 mm, 700 g

Č. pol.: 1958070
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Klzné kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1958070
EAN/GTIN 4036976120936
Číslo výrobcu 1958070
Číslo L L60160 4287
Výrobca GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vhodné pro vytahování malých kuličkových ložisek, protože často není dostatek místa pro protikusy
Použitelné také se závitovými adaptéry č. 1.81.

Charakteristika:

  • Adaptér: M14x1,5
  • Připojovací závit: M10
  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková výška [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Délka posuvné plochy: 200
  • Hmotnost nárazu [g]: 700 g
  • Šířka napříč plochami [mm: 13
  • Použití/aplikace: 1.30/0 - 1.30/7
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka