Sada elektronických kleští 6 ks

Č. pol.: 1955551
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1955551
EAN/GTIN 4010886872307
Číslo výrobcu 1955551
Číslo L L60160 1837

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti v sadě
Rozměry: D 230 x Š 165 x V 55 mm
S čisticí utěrkou z mikrovlákna (č. E-8305 MT)

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 165 mm
  • Celková výška [mm]: 55 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka