Kladivo s plastovou hlavou

Č. pol.: 1953N-35
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1953N-35
EAN/GTIN 4000896227068
Číslo výrobcu 1953N-35
Číslo L L60140 4984
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Bez zpětného rázu:
    díky výplni střední části hlavy kladiva kovovými kuličkami a sladěnému materiálu úderových hlav
  • Vyměnitelné hlavy z polyuretanu,
    netříštivé a nedrolivé
  • Šetrné k materiálu
  • Vysoká odolnost vůči oděru s dlouhými dobami upotřebitelnosti
  • Rukojeť z PVC odolná vůči oleji a benzinu
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 300 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.69 kg

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka