Ploché kleště s izolací 1000 V 200 mm

Č. pol.: 195.20AVSE
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
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 195.20AVSE
EAN/GTIN 3148511452615
Číslo výrobcu 195.20AVSE
Číslo L L60130 3236

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • modely se štípacími kleštěmi
  • leštěná hlava

Charakteristika:

  • A [mm]: 64
  • B [mm]: 64
  • E1 [mm]: 3,5
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 63
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,5
  • [g]: 250

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka