Odizolovací kleště 170 mm

Č. pol.: 194A.17CPE
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
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 194A.17CPE
    EAN/GTIN 3662424087233
    Číslo výrobcu 194A.17CPE
    Číslo L L60130 8806

    Popis

    Popis:

    • Pro vícežilové nebo jednožilové kabely o průřezu 0,5 až 6 mm²
    • Nastavovací šroub s pojistnou maticí
    • Kovová přítlačná pružina
    • Standardní odizolovač vodičů, kovaný
    • Automatické otevírání rukojeti pro rychlost a snadné použití

    Charakteristika:

    • B [mm]: 17
    • D min.-max. [mm]: 0,5-0,6
    • E [mm]: 8,5
    • L [mm]: 170
    • [g]: 185

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka