Popis:
Pro kontrolu nebo nastavení pravotočivých momentových klíčů i momentových Nástrčný klíčů, ideální pro kontrolu pevných momentových klíčů na lince
Snadno použitelný elektronický tester s integrovaným snímačem kroutícího momentu (DMS)
5 modelů v rozsahu od 0,2 do 3150 N-m
S šestihrannou hlavicí 1/4″, SW 10, 17, 36 mm nebo čtyřhrannou hlavicí 1. 1/2″ (v závislosti na modelu)
S 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ čtvercovým adaptérem nebo bitovým adaptérem 1/4″ nebo 3/8″ (v závislosti na modelu)
Vysoká přesnost Měřidla v: tolerance +/- 1 % pro všechna Měřidla v, +/- 1 číslice
1. Detekce špičkové hodnoty (detekce první špičky / praskliny)
Autoreset
Přepínání mezi N-m, lbf-ft a lbf-in
Sériové rozhraní RS232 pro PC
Dostupné na přání: Autoadaptér pro napájení 12 V (č. 2), který je k dispozici v autě. 8612-390), software pro kontrolu věrohodnosti (kód 2834391)
Rozsah dodávky:
Elektronický tester
Kabel RS232
Napájecí zdroj s euro zástrčkou (adaptér UK, US, AUS na vyžádání)
100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (pozorovací typ desky)
2 zásuvky (velikost a pohon závisí na modelu)
Adaptér pro č. 8612-3150
Návod k obsluze
Dodací obal
Testovací certifikát
Charakteristika:
- Adaptér: 1/4″, 3/8″
- Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 10,0
- Rozlišení: 0,01
- Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 0,7 lbf ft - 40,6 lbf ft
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 0,9 Nm - 55 Nm
- Celková šířka [mm]: 118 mm
- Celková výška [mm]: 126 mm
- Celková délka [mm]: 150 mm
- Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % u všech odečtů, ± 1 číslice
- Rozhraní: RS-232
- 1000 V izolovaný: bez
- Grafické zobrazení: bez
- Ochrana proti přetížení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez