Ochrana blatníku 1100 x 650 mm magn.

Č. pol.: 1942956
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 1942956
EAN/GTIN 4010886866900
Číslo výrobcu 1942956

Popis

Popis:

Ochrana proti nežádoucímu poškrábání, promáčknutí a znečištění
Přilne magneticky bez poškození laku i na pozinkovaný ocelový plech
Odolná, polstrovaná imitace kůže a zesílené okraje zajišťují optimálně polstrovanou pracovní plochu
Rozměry: 1100 x 650 mm s výřezem pro volný přístup ke kolům.

Charakteristika:

  • Barva: Modrá
  • Celková šířka [mm]: 650 mm
  • Celková délka [mm]: 1.100 mm
  • Materiál: Imitace kůže
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka