Uhlová fréza Tvar D 60° 16

Č. pol.: 194120 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ js16 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia menovitého ⌀: js16
  • Smer podávania: horizontálny
  • Stopka: DIN 1835 B s h5

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 16 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS Co 5
    Norma DIN 1833
    Tolerancia menovitého ⌀ js16
    Smer podávania horizontálny
    Stopka DIN 1835 B s h5
    Vnútorné chladenie nie
    Počet zubov Z 6
    ⌀ vôle D1 8,2 mm
    Celková dĺžka L 60 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Dĺžka britov Lc 6,3 mm
    Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
    Tolerancia stopky h6
    Rohový uhol úkosu 60 Stupeň
    Farebný krúžok bez
    Tvar D
    Druh produktu Uhlová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 194120 16
    EAN/GTIN 4045197109835
    Číslo výrobcu 194120 16

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    250
    Alu (krátke rezanie)
    N
    70
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    35
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    28
    GG(G)
    K
    22
    CuZn
    N
    35
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Povrch so špeciálnou úpravou.
    Tvar D reže iba obvodom, rovné ozubenie.

    Poznámka:

    Na frézovanie malých vedení prí výrobe nástrojov a strojov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka