Uhlová fréza Tvar D 45° 25

Č. pol.: 194020 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ js16 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia menovitého ⌀: js16
  • Smer podávania: horizontálny
  • Stopka: DIN 1835 B s h5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 25 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 1833
Tolerancia menovitého ⌀ js16
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
Počet zubov Z 10
⌀ vôle D1 11 mm
Celková dĺžka L 67 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Dĺžka britov Lc 6,3 mm
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Farebný krúžok bez
Tvar D
Druh produktu Uhlová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 194020 25
EAN/GTIN 4045197109491
Číslo výrobcu 194020 25

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrch so špeciálnou úpravou.
Tvar D reže iba obvodom, rovné ozubenie.

Poznámka:

Na frézovanie malých vedení prí výrobe nástrojov a strojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka