{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1833 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js16 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov Z | 8 | |
⌀ vôle D1 | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Dĺžka britov Lc | 5 mm | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Tvar | D | |
Druh produktu | Uhlová fréza |
Číslo položky | 194020 20 | |
EAN/GTIN | 4045197109477 | |
Číslo výrobcu | 194020 20 |