2.1/2″ Rázový nástrčný klíč 6.5/8″

Č. pol.: 19400A 6.5/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19400A 6.5/8
EAN/GTIN 4991644480906
Číslo výrobcu 19400A 6.5/8
Číslo L L60050 10381

Popis

Popis:

Délka: 205 mm
Rozměr D2: 175 mm
D1: 233 mm
Délka: 105 mm
Pohon: 2.1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 6.5/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka