2.1/2″ Rázový nástrčný klíč 3.1/2″

Č. pol.: 19400A 3.1/2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohon štvorec: 1/2
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
Pohon štvorec 1/2 palec
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19400A 3.1/2
EAN/GTIN 4991644480708
Číslo výrobcu 19400A 3.1/2
Číslo L L60050 10653

Popis

Popis:

Délka: 132 mm
Rozměr D2: 127 mm
D1: 135 mm
Délka: 64 mm
Pohon: 2.1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 3.1/2″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka