Odizolovací kleště 1000V 170 mm

Č. pol.: 194.17AVSE
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 194.17AVSE
EAN/GTIN 3148511450215
Číslo výrobcu 194.17AVSE
Číslo L L60130 4952

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • Pro odizolování všech běžných kabelů v elektrických instalacích
  • Max. průměr: 2,5 mm
  • leštěná hlava

Charakteristika:

  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 8
  • H [mm]: 8
  • L [mm]: 170
  • [g]: 200

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka