Popis:
Závitové adaptéry umožňují např. demontáž krytů se závitem, které mají závitový otvor
Č. 1.81/K-1: S kladívkem č. 1.35/1, tyčí 230 mm a hmotností úderu 200 g
Č. 1.81/K-12: S kladívkem č. 1.35/1A, tyčí 230 mm a hmotností úderu 700 g, adaptér M14x1,5
V plastovém kufříku, 275 x 229 x 83 mm.
Charakteristika:
- Připojovací závit: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
- Celková šířka [mm]: 230 mm
- Celková výška [mm]: 84 mm
- Celková délka [mm]: 270 mm
- Obsah (počet kusů): 11 ks.
- Čistá hmotnost [kg]: 1,83 kg
- K dispozici je registrace REACH: ne
- K dispozici je upínací držák: ne
.