Sada závitových adaptérů s posuvným kladivem 200 g, 7 ks.

Č. pol.: 1936549
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Klzné kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1936549
    EAN/GTIN 4036976121551
    Číslo výrobcu 1936549
    Číslo L L60160 4834

    Popis

    Popis:

    Závitové adaptéry umožňují např. demontáž krytů se závitem, které mají závitový otvor
    Č. 1.81/K-1: S kladívkem č. 1.35/1, tyčí 230 mm a hmotností úderu 200 g
    Č. 1.81/K-12: S kladívkem č. 1.35/1A, tyčí 230 mm a hmotností úderu 700 g, adaptér M14x1,5
    V plastovém kufříku, 275 x 229 x 83 mm.

    Charakteristika:

    • Připojovací závit: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
    • Celková šířka [mm]: 230 mm
    • Celková výška [mm]: 84 mm
    • Celková délka [mm]: 270 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka