Popis:
Model podle DIN 7422
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadné uchopení
Chromovaný
Lisovaný čep, fosfátovaný.
Charakteristika:
- Bod posunutí: 6,0
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
- průměr 1 [mm]: 12,0
- Délka vložky: 60,0 mm
- Ø vložky 1: 12,0 mm
- Vložení-Ø Pohon: 12 mm
- Celková šířka [mm]: 12 mm
- Celková výška [mm]: 12 mm
- Celková délka [mm]: 60 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 4
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- Středová délka: 32,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez