Prodloužení 3/8″ se vyhazovačem 125 mm

Č. pol.: 1932314
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 1932314
EAN/GTIN 4010886871898
Číslo výrobcu 1932314

Popis

Popis:

Usnadňuje přístup k nízko položeným šroubům
S pojistným kroužkem proti nechtěnému uvolnění
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem.

Charakteristika:

  • Drive square [metrický]: 10 mm
  • Drive square [imperiální]: 3/8″
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Obsah (množství): 1 ks
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,12 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka