Prodloužení 1/4″ se spouští 305 mm

Č. pol.: 1932306
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1932306
EAN/GTIN 4010886871881
Číslo výrobcu 1932306
Číslo L L60160 4848

Popis

Popis:

Usnadňuje přístup k nízko položeným šroubům
S pojistným kroužkem proti nechtěnému uvolnění
Pro ruční nástrčné hlavice se čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 305 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka