Prodloužení 1/4″ se spouští 55 mm

Č. pol.: 1932284
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 1932284
EAN/GTIN 4010886871867
Číslo výrobcu 1932284
Číslo L L60160 1793

Popis

Popis:

Usnadňuje přístup k nízko položeným šroubům
S pojistným kroužkem proti nechtěnému uvolnění
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem.

Charakteristika:

  • Drive square [metrický]: 6,3 mm
  • Drive square [imperiální]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 55 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
  • Nominální délka [mm]: 55 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,03 kg
  • K dispozici je registrace REACH: ne
.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka