Přírubový nástroj

Č. pol.: 1932-2
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
Číslo položky 1932-2
EAN/GTIN 4000896007868
Číslo výrobcu 1932-2
Číslo L L60140 3093

Popis

Popis:

Použití:
Odsazení plechových hran u plechů do tloušťky 1 mm
  • Hloubka odsazení 12 mm
  • Plastové krytí rukojetí
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 300 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.83 kg

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka