Bezpečnostní zařízení hlavy žebříku Žlab

Č. pol.: 19319
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19319
EAN/GTIN 4031405193192
Číslo výrobcu 019319
Číslo L L90110 1064

Popis

Popis:

  • Pro zajištění přistávacích žebříků na žlabech
  • Bez stébly a nástroje upnuté k nosníku
  • Protiskluzový plastový povlak
  • Pohyblivé háčky se přizpůsobí úhlu vodiče
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 55 mm
  • Výška: 130 mm
  • Délka: 240 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Galvanizovaná ocel, potažená ocel
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka