Bezpečnostní hák na hlavu žebříku Ø 50 mm

Č. pol.: 19316
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19316
EAN/GTIN 4031405193161
Číslo výrobcu 019316

Popis

Popis:

  • Pro zajištění přistávacích žebříků k závěsnému panelu
  • Bez stébly a nástroje upnuté k nosníku
  • Pohyblivé háčky se přizpůsobí úhlu vodiče
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 61 mm
  • Průměr/podpěra až do: 50 mm
  • Typ háčku: Kulatý
  • Výška: 109 mm
  • Délka: 225 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel potažená, ocel pozinkovaná
  • Provedení materiálu: Světlý kov
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ produktu: Háček Ø 50 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka