Bezpečnostní příčka žebříku ø 36 mm

Č. pol.: 19310
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19310
EAN/GTIN 4031405193109
Číslo výrobcu 019310
Číslo L L90110 894

Popis

Popis:

  • Pro zajištění přistávacích žebříků k závěsnému panelu
  • Lze přišroubovat bez nářadí do příčce a osazené díry
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 117 mm
  • Průměr/podpěra až do: 36 mm
  • Typ háčku: Kulatý
  • Výška: 88 mm
  • Délka: 149 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Galvanizovaná ocel, potažená ocel
  • Provedení materiálu: Světlý kov
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka