Ploché kleště s izolací 1000 V 160 mm

Č. pol.: 193.16AVSE
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
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 193.16AVSE
EAN/GTIN 3148511448519
Číslo výrobcu 193.16AVSE
Číslo L L60130 3271

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • model s řezačkou drátů
  • vnitřně vroubkované čelisti pro lepší úchop
  • leštěná hlava

Charakteristika:

  • A [mm]: 50
  • E [mm]: 32
  • D x Š x V [mm]: 170 x70 x32
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • [g]: 180

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka