Ťahová a tlaková vzpera

Č. pol.: 19294
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky 19294
EAN/GTIN 4031405192942
Číslo výrobcu 019294

Popis

Popis:

  • Vysokopevnostná ochrana proti ťahom a tlaku vyrobená z hliníka s kĺbom pre schodové rebríky do veľkosti vodiča 2x10
  • Pre maximálnu bezpečnosť pri práci, správna montáž rebríka pomocou tuhnutia tlaku, optimálnej stability a prevencie neprípustného chodu vodičov
  • Jednoduché pripevnenie pomocou upínacieho mechanizmu v piestoch/kroku krimpovanie otvoru
  • Na dodatočnú montáž

Charakteristika:

  • Šířka: 99,5 mm
  • Výška: 60 mm
  • Délka: 490 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka