{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,15×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192930 16 | |
EAN/GTIN | 4045197108913 | |
Číslo výrobcu | 192930 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-Co8 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
80,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
86,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
693 kus/y s okamžitým dodaním
45,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 |
Celková dĺžka L | 123 | 92 | 92 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 63 | 32 | 32 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 |