{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HRF | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 69 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192895 8 | |
EAN/GTIN | 4045197359483 | |
Číslo výrobcu | 192895 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza MTC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
79,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
49,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
44,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
73,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním
32,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | modrá | modrá | zelená |
Celková dĺžka L | 69 mm | 61 mm | 69 mm | 61 mm | 69 mm | 69 mm |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | 11 mm | 19 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Rezný materiál | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | |||
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | 25 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 38 Stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |