{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HRF | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,029 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192855 12 | |
EAN/GTIN | 4045197108289 | |
Číslo výrobcu | 192855 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HPC HSS-E-SPM 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
97,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
59,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
80,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
98,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
44,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | modrá | zelená | zelená | modrá | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
Rezný materiál | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |