Krytka zábradlí kulatá pro zábradlí 58x25 mm od roku výroby 2005

Č. pol.: 19283
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19283
EAN/GTIN 4031405192836
Číslo výrobcu 019283
Číslo L L90110 1094

Popis

Popis:

  • Vhodné pro oboustrannou chůzi do žebříků a žebříků dřeva
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 27 mm
  • Výška: 42 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka: 58 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka