{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 27 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192710 12 | |
EAN/GTIN | 4045197107725 | |
Číslo výrobcu | 192710 12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
78,62 €
32,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
60,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
51,09 €
43,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
57,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
68,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Farebný krúžok | bez | bez | žltá | bez | bez | bez |
Frézovací profil | NR | NF | WR | NR | HR | NR |
Celková dĺžka L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | k10 | js14 | js12 | js12 | k12 |