Zásobník na nářadí pro příčkový žebřík

Č. pol.: 19271
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 19271
    EAN/GTIN 4031405192713
    Číslo výrobcu 019271
    Číslo L L90110 425

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro oboustrannou chůzi do žebříků a žebříků dřeva
    • Vyrobeno z robustního PVC materiálu
    • Pro pohodlné skladování malých dílů, nástrojů atd. při práci na žebříku
    • Nosnost: 10 kg

    Charakteristika:

    • Šířka: 290 mm
    • Délka: 570 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Plast
    • Max. Nosnost: 10 kg
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka