Odkládací přihrádka na příčkový žebřík žlutá RAL 1021

Č. pol.: 19270
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19270
EAN/GTIN 4031405192706
Číslo výrobcu 019270
Číslo L L90110 556

Popis

Popis:

  • Vhodné pro oboustrannou chůzi do žebříků a žebříků dřeva
  • Vyrobeno z práškově lakovaného hliníku
  • Pro pohodlné skladování malých dílů, nástrojů atd. při práci na žebříku
  • Flexibilní montáž v požadované výšce
  • Nosnost: 10 kg

Charakteristika:

  • Šířka: 271 mm
  • Délka: 287 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Potažený hliníkem
  • Max. Nosnost: 10 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka