Spodní vodicí kování pro dvoudílné výsuvné žebříky 85x25 mm

Č. pol.: 19258
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 19258
    EAN/GTIN 4031405192584
    Číslo výrobcu 019258

    Popis

    Popis:

    • Pro 2dílné kabelové žebříky
    • Zadejte typ vodiče
    • Včetně Upevňovací materiál
    • 1 sada = 2 kusů

    Charakteristika:

    • Šířka: 67 mm
    • Výška: 84 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 85 mm
    • Délka: 162 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka