Horní vodicí kování pro tlačné, výsuvné a víceúčelové žebříky 98x25 mm

Č. pol.: 19256
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ výrobku Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19256
EAN/GTIN 4031405192560
Číslo výrobcu 019256

Popis

Popis:

  • Pro push-pull, tahání kabelů a víceúčelové žebříky s příčkami
  • Zadejte typ vodiče
  • Včetně Upevňovací materiál
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 66 mm
  • Výška: 40 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka: 168 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka