Patky pro schodišťové plošiny pro rozměr podstupnice 57x24 mm

Č. pol.: 19246
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Pätka rebríka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19246
EAN/GTIN 4031405192461
Číslo výrobcu 019246
Číslo L L90110 567

Popis

Popis:

  • 1 sada = 4 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 26 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka: 59 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Typ produktu: Standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka