Digitální tříbodový vnitřní mikrometr 20 - 50 mm

Č. pol.: 1924578
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1924578
EAN/GTIN 4029713050092
Číslo výrobcu 1924578
Číslo L L40510 2332
Výrobca Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Prevedenie:

  • Pro průchozí otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
  • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami z tvrdokovu
  • Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor

Popis:

DIGI-MET 3bodové vnitřní měřicí pistole v sadě, 20-50 mm, pro průchozí otvory, od měřicího rozsahu 12 mm pro měření až po dno otvoru, karbidové měřicí kolíky od měřicího rozsahu 12 mm, digitální číselník doporučený jako indikátor, dodáváno v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 20–50

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka