Digitální tříbodový vnitřní mikrometr včetně kroužku 175-200 mm

Č. pol.: 1924542
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 1924542
    EAN/GTIN 4029713050061
    Číslo výrobcu 1924542

    Popis

    Prevedenie:

    • Pro průchozí otvory
    • Montážní závit pro výměnu meausring hlav
    • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
    • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou
    • Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor

    Popis:

    DIGI-MET 3bodová vnitřní měřící pistole včetně kroužku 175-200 mm, pro průchozí otvory, měřící hlavice vyměnitelné přes připojovací závit, jako indikátor se doporučuje digitální číselník, dodáváno v plastovém kufříku.

    Charakteristika:

    • Rozsah měření (mm): 175–200
    • Hloubka měření: 132 mm

    Norma:

    Factory standard

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka