Prevedenie:
- Pro průchozí otvory
- Montážní závit pro výměnu meausring hlav
- Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
- Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou
- Jako zobrazovací zařízení je doporučen digitální indikátor
Popis:
DIGI-MET 3bodový vnitřní mikrometr včetně kroužku 10-12 mm, pro průchozí otvory, měřící hlavice vyměnitelné díky připojovacímu závitu, digitální číselník doporučený jako indikátor, dodáváno v plastovém kufříku.
Charakteristika:
- Rozsah měření (mm): 10–12
- Hloubka měření: 58 mm
Norma:
Factory standard