Patka pro jednostranný žebřík ML

Č. pol.: 19241
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Pätka rebríka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19241
EAN/GTIN 4031405192416
Číslo výrobcu 019241
Číslo L L90110 1163

Popis

Popis:

  • 1 sada = 4 kusů (1 x výstup část vlevo, 1 x výstup část vpravo, 2 x podpěrný díl)

Charakteristika:

  • Šířka: 26 mm
  • Výška: 50 mm
  • Délka: 51 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka