Prevedenie:
- DIN 863-4
- Čtení: 0 001 mm / .00005 inch
- Třída ochrany IP52
- LCD displej 8,5 mm
- Zarážka ráčny
- Pro průchozí otvory
- Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
- Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami s kabinou
Popis:
DIGI-MET 3bodový vnitřní mikrometr IP52 včetně kroužku 85-100mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD displej 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabilní datový výstup, dodávka v plastovém kufříku.
Charakteristika:
- Třída IP: IP 52
- Čtení: 0,001 mm
- Rozsah měření (mm): 85–100
- Mez chyby (mm): 0,005 mm
- Mez chyby (µm): 5 µm
- Hloubka měření: 97 mm
Norma:
DIN 863-4