Měřicí hlava, jednoduchá, pro tříbodové vnitřní mikrometry 100-125 mm

Č. pol.: 1922536
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 1922536
    EAN/GTIN 4029713049607
    Číslo výrobcu 1922536

    Popis

    Prevedenie:

    • Od měřicího rozsahu 12 mm s měřicími plochami z tvrdokovu
    • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory

    Popis:

    Měřicí hlava jednoduchá pro tříbodový vnitřní mikrometr 100-125 mm, měřicí kolíky z karbidu od měřicího rozsahu 12 mm, od měřicího rozsahu 12 mm pro měření až po dno otvoru.

    Charakteristika:

    • Rozsah měření (mm): 100–125

    Norma:

    DIN 863-4

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka