Nivello® vnitřní patka elektricky vodivá 98x25 mm

Č. pol.: 19218
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Pätka rebríka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19218
EAN/GTIN 4031405192188
Číslo výrobcu 019218
Číslo L L90110 1068

Popis

Popis:

  • Pro žebříky od roku 2019 s vnitřní botou nivello®
  • Elektricky vodivý
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 32 mm
  • Výška: 84 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka: 100 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka