Prevedenie:
- DIN 863-4
- Čtení: 0 001 mm*
- Čtení: 0 005 mm
- Čtecí díly jsou matně chromované
- Rozteč 0,5 mm
- Karbidové hroty měřicích kolíků z měřicího rozsahu 12 mm
- Zarážka ráčny
- Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory
- Kalibrační certifikát pro kroužek a zařízení
Popis:
Tříbodový vnitřní mikrometr pro průchozí a slepé otvory. Měřící kolíky na tvrdém kovu. Rozteč 0,5 mm, čtení 0,001 / 0,005 mm. S ráčnou. Včetně certifikátu pro kroužek a měřidlo.
Charakteristika:
- Čtení: 0,005 mm
- Rozsah měření (mm): 175–200
- Mez chyby (mm): 0,007 mm
- Mez chyby (µm): 7 µm
- Hloubka měření: 132 mm
Norma:
863-4